Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 400 üveg ajtó lapos 1500mm IP40 GT27062 - 020288

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 400 üveg ajtó lapos 1500mm IP40 GT27062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1500 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27062

Gyártói cikkszám

020288

Gyártói típuskód

XL3 400 020288

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

1500 mm

Szín:

szürke

Magasság:

575 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Elosztószekr XL3 400 üveg ajtó lapos 1500mm