Legrand - Elosztószekr XL3 400 vízsz elv. lap GT16348 - 020190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Anyag - acél
Magasság - 5 mm
Szélesség - 515 mm
Raszterméret - 515 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060201906
Sonepar cikkszám
GT16348
Gyártói cikkszám
020190
Gyártói típuskód
XL3 400 020190
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Anyag:
acél
Magasság:
5 mm
Szélesség:
515 mm
Raszterméret:
515 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Elosztószekr XL3 400 vízsz elv. lap