Legrand - Elosztószekr XL3 4000 DPX 630 szerelőlap GT22336 - 020785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060207854
Sonepar cikkszám
GT22336
Gyártói cikkszám
020785
Gyártói típuskód
XL3 4000 020785
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 4000 DPX 630 szerelőlap