Legrand - Elosztószekr XL3 4000 DPX 630 szerelőlap kih/kik. GT52321 - 020787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060207878
Sonepar cikkszám
GT52321
Gyártói cikkszám
020787
Gyártói típuskód
XL3 020787
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 4000 DPX 630 szerelőlap kih/kik.