Legrand - Elosztószekr XL3 4000 DPX rögzítő GT22335 - 020720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060207205
Sonepar cikkszám
GT22335
Gyártói cikkszám
020720
Gyártói típuskód
XL3 4000 020720
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Elosztószekr XL3 4000 DPX rögzítő