Legrand - Elosztószekr XL3 4000 előlap keret fix kábeltokkal 2200mm GT73829 - 020856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208561
Sonepar cikkszám
GT73829
Gyártói cikkszám
020856
Gyártói típuskód
VX3-IS XX3 020856
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
975 mm
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 4000 előlap keret fix kábeltokkal 2200mm