Legrand - Elosztószekr XL3 4000 előlapt. ker. fix GT35674 - 020558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060205584
Sonepar cikkszám
GT35674
Gyártói cikkszám
020558
Gyártói típuskód
XL3 4000 020558
Kivitel:
egyéb
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 4000 előlapt. ker. fix