Legrand - Elosztószekr XL3 4000 fém ajtó 475x2000mm lapos IP40 GT27528 - 020571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060205713
Sonepar cikkszám
GT27528
Gyártói cikkszám
020571
Gyártói típuskód
XL3 4000 020571
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
475 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr XL3 4000 fém ajtó 475x2000mm lapos