Legrand - Elosztószekr XL3 4000 fém előlap 400mm kik. DPX630+mot-hoz GT52322 - 021204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212049
Sonepar cikkszám
GT52322
Gyártói cikkszám
021204
Gyártói típuskód
XL3 021204
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr XL3 4000 fém előlap 400mm kik. DPX630+mot-hoz