Legrand - Elosztószekr XL3 4000 fém előlap DPx1600-hoz GT29232 - 020932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060209322
Sonepar cikkszám
GT29232
Gyártói cikkszám
020932
Gyártói típuskód
XL3 020932
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr XL3 4000 fém előlap DPx1600-hoz