Legrand - Elosztószekr XL3 4000 függ. tartóborda GT46448 - 020513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46448
Gyártói cikkszám
020513
Gyártói típuskód
XL3 4000 020513
Kivitel:
egyéb
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Elosztószekr XL3 4000 függ. tartóborda