Legrand - Elosztószekr XL3 4000 függ. tartóborda GT65127 - 020516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65127
Gyártói cikkszám
020516
Gyártói típuskód
XL3 4000 020516
Kivitel:
egyéb
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Elosztószekr XL3 4000 függ. tartóborda