Legrand - Elosztószekr XL3 4000 függőleges tartó GT35675 - 020512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Mélység - 475 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35675
Gyártói cikkszám
020512
Gyártói típuskód
XL3 4000 020512
Kivitel:
egyéb
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
475 mm
Elosztószekr XL3 4000 függőleges tartó