Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 hát- és oldallap 2000x725 GT19226 - 020542

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 hát- és oldallap 2000x725 GT19226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

199 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060205423

Sonepar cikkszám

GT19226

Gyártói cikkszám

020542

Gyártói típuskód

XL3 4000 020542

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

706 mm

Magasság:

1876 mm

Raszterméret:

725 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Elosztószekr XL3 4000 hát- és oldallap 2000x725