Legrand - Elosztószekr XL3 4000 hát-és oldallap 475x2200mm GT71461 - 020857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 475 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 475 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060208578
Sonepar cikkszám
GT71461
Gyártói cikkszám
020857
Gyártói típuskód
XL3 4000 020857
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
475 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
456 mm
Magasság:
2076 mm
Raszterméret:
475 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Elosztószekr XL3 4000 hát-és oldallap 475x2200mm