Legrand - Elosztószekr XL3 4000 IP30 készlet (2200x475mm-es szekrényhez) SN118845 - 020831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 475 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 475 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208318
Sonepar cikkszám
SN118845
Gyártói cikkszám
020831
Gyártói típuskód
XL3 4000 020831
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
475 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 4000 IP30 készlet (2200x475mm-es szekrényhez)