Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 IP30 készlet 725mm GT46999 - 020562

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 IP30 készlet 725mm GT46999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 725 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060205621

Sonepar cikkszám

GT46999

Gyártói cikkszám

020562

Gyártói típuskód

XL3 4000 020562

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

725 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekr XL3 4000 IP30 készlet 725mm