Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 IP30 készlet 975mm GT58262 - 020563

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 IP30 készlet 975mm GT58262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 975 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060205638

Sonepar cikkszám

GT58262

Gyártói cikkszám

020563

Gyártói típuskód

XL3 4000 020563

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

975 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

975 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekr XL3 4000 IP30 készlet 975mm