Legrand - Elosztószekr XL3 4000 készülék rögzítő lap 1-3 DPX 250/630 GT54166 - 020722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060207229
Sonepar cikkszám
GT54166
Gyártói cikkszám
020722
Gyártói típuskód
XL3 4000 020722
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Elosztószekr XL3 4000 készülék rögzítő lap 1-3 DPX 250/630