Legrand - Elosztószekr XL3 4000 készülék rögzítő lap DMX3 24mod. kikoc SN071527 - 020753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060207533
Sonepar cikkszám
SN071527
Gyártói cikkszám
020753
Gyártói típuskód
XL3 4000 020753
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 4000 készülék rögzítő lap DMX3 24mod. kikoc