Legrand - Elosztószekr XL3 4000 készülék rögzítő lap DMX3 36mod. kikoc SN089328 - 020754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089328
Gyártói cikkszám
020754
Gyártói típuskód
XL3 4000 020754
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr XL3 4000 készülék rögzítő lap DMX3 36mod. kikoc