Legrand - Elosztószekr XL3 4000 lemez soroláshoz GT22333 - 020588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Zárral - Nem
Kialakítás - egyes darab
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205881
Sonepar cikkszám
GT22333
Gyártói cikkszám
020588
Gyártói típuskód
XL3 4000 020588
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Elosztószekr XL3 4000 lemez soroláshoz