Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 magasító keret 100mm 725x475 GT19224 - 020514

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 magasító keret 100mm 725x475 GT19224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 475 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060205140

Sonepar cikkszám

GT19224

Gyártói cikkszám

020514

Gyártói típuskód

XL3 4000 020514

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

475 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

725 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

475 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

725 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Elosztószekr XL3 4000 magasító keret 100mm 725x475