Legrand - Elosztószekr XL3 4000 magasító keret 100mm 975x475 GT22311 - 020517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 475 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060205171
Sonepar cikkszám
GT22311
Gyártói cikkszám
020517
Gyártói típuskód
XL3 4000 020517
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
475 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
975 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
975 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr XL3 4000 magasító keret 100mm 975x475