Legrand - Elosztószekr XL3 4000 magasító keret 475x475 GT27525 - 020511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 475 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060205119
Sonepar cikkszám
GT27525
Gyártói cikkszám
020511
Gyártói típuskód
XL3 4000 020511
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
475 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
475 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
475 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr XL3 4000 magasító keret 475x475