Legrand - Elosztószekr XL3 4000 nyitható előlap belső kábelt. GT21372 - 020547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 1800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21372
Gyártói cikkszám
020547
Gyártói típuskód
XL3 4000 020547
Szélesség:
350 mm
Magasság:
1800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
460 mm
Elosztószekr XL3 4000 nyitható előlap belső kábelt.