Legrand - Elosztószekr XL3 4000 nyitható előlap belső tokhoz 2200mm GT73832 - 020866
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208660
Sonepar cikkszám
GT73832
Gyártói cikkszám
020866
Gyártói típuskód
XL3 4000 020866
Szélesség:
250 mm
Magasság:
2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
Elosztószekr XL3 4000 nyitható előlap belső tokhoz 2200mm