Legrand - Elosztószekr XL3 4000 nyitható előlap külső tokhoz 2200mm GT73856 - 020867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208677
Sonepar cikkszám
GT73856
Gyártói cikkszám
020867
Gyártói típuskód
XL3 4000 020867
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
Elosztószekr XL3 4000 nyitható előlap külső tokhoz 2200mm