Legrand - Elosztószekr XL3 4000 rögz.lap 2DPX 630-hoz GT21185 - 020676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060206765
Sonepar cikkszám
GT21185
Gyártói cikkszám
020676
Gyártói típuskód
XL3 020676
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Elosztószekr XL3 4000 rögz.lap 2DPX 630-hoz