Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 rögzítő lap DPX1600-hoz SN104346 - 020736

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 rögzítő lap DPX1600-hoz SN104346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - lakkozott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060207366

Sonepar cikkszám

SN104346

Gyártói cikkszám

020736

Gyártói típuskód

XL3 4000 020736

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

lakkozott

Perforált:

Igen

Elosztószekr XL3 4000 rögzítő lap DPX1600-hoz