Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 soroló klt magasító kerethez GT31927 - 020510

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 soroló klt magasító kerethez GT31927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - szürke

  • Kábelrendezésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas kültéri használatra - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060205102

Sonepar cikkszám

GT31927

Gyártói cikkszám

020510

Gyártói típuskód

XL3 4000 020510

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

szürke

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Elosztószekr XL3 4000 soroló klt magasító kerethez