Legrand - Elosztószekr XL3 4000 szekrényhez tető-alap 725x725mm GT62656 - 020505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 725 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 725 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205058
Sonepar cikkszám
GT62656
Gyártói cikkszám
020505
Gyártói típuskód
XL3 4000 020505
Szélesség:
725 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
725 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
725 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7029
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Elosztószekr XL3 4000 szekrényhez tető-alap 725x725mm