Legrand - Elosztószekr XL3 4000 szellőzőrács mag. kerethez GT20671 - 020544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 725 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060205447
Sonepar cikkszám
GT20671
Gyártói cikkszám
020544
Gyártói típuskód
XL3 4000 020544
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
725 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Elosztószekr XL3 4000 szellőzőrács mag. kerethez