Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tartóoszlop egys 2000mm 4db GT19223 - 020500

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tartóoszlop egys 2000mm 4db GT19223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Anyag - fém

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060205003

Sonepar cikkszám

GT19223

Gyártói cikkszám

020500

Gyártói típuskód

XL3 4000 020500

Kivitel:

egyéb

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekr XL3 4000 tartóoszlop egys 2000mm 4db