Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tartószerk. DPX1600-hoz GT29231 - 020730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060207304
Sonepar cikkszám
GT29231
Gyártói cikkszám
020730
Gyártói típuskód
XL3 4000 020730
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
fém
Elosztószekr XL3 4000 tartószerk. DPX1600-hoz