Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tartószerk. DPX1600-hoz GT73837 - 020732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060207328
Sonepar cikkszám
GT73837
Gyártói cikkszám
020732
Gyártói típuskód
XL3 4000 020732
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 4000 tartószerk. DPX1600-hoz