Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tető-alap 475x475 GT27524 - 020501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 475 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 475 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 475 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205010
Sonepar cikkszám
GT27524
Gyártói cikkszám
020501
Gyártói típuskód
XL3 4000 020501
Szélesség:
475 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
475 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
475 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7029
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Elosztószekr XL3 4000 tető-alap 475x475