Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tető-alap 475x725 GT70934 - 020502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 475 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 725 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205027
Sonepar cikkszám
GT70934
Gyártói cikkszám
020502
Gyártói típuskód
XL3 4000 020502
Szélesség:
475 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
725 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
475 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7029
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Elosztószekr XL3 4000 tető-alap 475x725