Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tető-alap 725x475 GT19222 - 020504

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tető-alap 725x475 GT19222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 725 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Mélység - 475 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19222

Gyártói cikkszám

020504

Gyártói típuskód

XL3 4000 020504

Szélesség:

725 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

475 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

475 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7029

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Elosztószekr XL3 4000 tető-alap 725x475