Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tető-alap 975x475 GT21369 - 020507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 975 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 475 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205072
Sonepar cikkszám
GT21369
Gyártói cikkszám
020507
Gyártói típuskód
XL3 4000 020507
Szélesség:
975 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
475 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
475 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7029
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Elosztószekr XL3 4000 tető-alap 975x475