Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tömítő klt. soroláshoz IP55 GT67669 - 020847

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tömítő klt. soroláshoz IP55 GT67669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Magasság - 2200 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67669

Gyártói cikkszám

020847

Gyártói típuskód

XL3 4000 020847

Kivitel:

egyéb

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasság:

2200 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekr XL3 4000 tömítő klt. soroláshoz IP55