Legrand - Elosztószekr XL3 4000 vízsz rúd 2db 725mm sz-hez GT27526 - 020522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 725 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205225
Sonepar cikkszám
GT27526
Gyártói cikkszám
020522
Gyártói típuskód
XL3 4000 020522
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
725 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
725 mm
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 4000 vízsz rúd 2db 725mm sz-hez