Legrand - Elosztószekr XL3 4000 vízsz rúd 2db 975mm sz. GT31918 - 020523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 975 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205232
Sonepar cikkszám
GT31918
Gyártói cikkszám
020523
Gyártói típuskód
XL3 4000 020523
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
975 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
975 mm
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 4000 vízsz rúd 2db 975mm sz.