Legrand - Elosztószekr XL3 4000 vízsz rúd 2db állítható 975mm GT31929 - 020553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 975 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205539
Sonepar cikkszám
GT31929
Gyártói cikkszám
020553
Gyártói típuskód
XL3 4000 020553
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
975 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Anyag:
fém
Elosztószekr XL3 4000 vízsz rúd 2db állítható 975mm