Legrand - Elosztószekr XL3 4000 vízsz rúd 600mm tápsínhez GT46449 - 020532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205324
Sonepar cikkszám
GT46449
Gyártói cikkszám
020532
Gyártói típuskód
XL3 4000 020532
Kivitel:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
725 mm
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 4000 vízsz rúd 600mm tápsínhez