Legrand - Elosztószekr XL3 4000 vízsz rudak állítható 2db/cs GT19229 - 020552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 725 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205522
Sonepar cikkszám
GT19229
Gyártói cikkszám
020552
Gyártói típuskód
XL3 4000 020552
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
725 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
725 mm
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 4000 vízsz rudak állítható 2db/cs