Legrand - Elosztószekr XL3 4000 vízsz rudak állítható 2db/cs GT22924 - 020551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 475 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 475 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205515
Sonepar cikkszám
GT22924
Gyártói cikkszám
020551
Gyártói típuskód
XL3 4000 020551
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
475 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
475 mm
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 4000 vízsz rudak állítható 2db/cs