Legrand - Elosztószekr XL3 400A gyűjtősín tartó GT19121 - 037315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 433 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 433 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 49 mm
Magasság - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060373153
Sonepar cikkszám
GT19121
Gyártói cikkszám
037315
Gyártói típuskód
XL3 037315
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
433 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
433 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
49 mm
Magasság:
49 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
24 mm
Mélység:
24 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
737
Elosztószekr XL3 400A gyűjtősín tartó