Legrand - Elosztószekr XL3 800/4000 alu tartósín DPX3 24mod GT86206 - 020601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 433.5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206017
Sonepar cikkszám
GT86206
Gyártói cikkszám
020601
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020601
Kivitel:
G-sín
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
433.5 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
61.2 mm
Anyagvastagság:
1.3 mm
Elosztószekr XL3 800/4000 alu tartósín DPX3 24mod