Legrand - Elosztószekr XL3 800/4000alu síntartó 36 modul GT95703 - 020651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 682.5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206512
Sonepar cikkszám
GT95703
Gyártói cikkszám
020651
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020651
Kivitel:
G-sín
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
682.5 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
61.2 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.3 mm
Elosztószekr XL3 800/4000alu síntartó 36 modul